Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Dérouleur de touret de câble ROTOMAX
Pour un gain de temps de tirage et une absence de chute de câble.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Charge maxi
- 140 kg
Largeur maxi de touret
- 520 mm
Diamètre maxi de touret
- 1 200 mm
Entraxes accessibles entre rouleaux
- 90, 150, 240, 300 et 330 mm
Livré avec notice de montage et clé male coudée 6 pans pour l'assemblage
Châssis
- En aluminium, garantissant légèreté et robustesse.
- Assemblé par vis et écrous autofreinés (aucun point de soudure), assurant une solidité à toute épreuve.
Rouleaux porteurs métalliques:
- Munis de flasques à chaque extrémité pour un guidage fiable du touret.
- Pourvus de roulements à billes protégés de la poussière et de l'humidité. Aucun graissage n’est nécessaire.
- Déplaçables aisément par simple pression sur l'axe à ressort latéral.
Présence de 4 pieds dévissables en caoutchouc, garantissant stabilité, adhérence et protection des planchers.
Electricité générale et industrielle, téléphonie, alarme, réseaux informatiques, antennistes, services de maintenance d'usines.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!