Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Détartrant

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Détartrant

Nettoyant qui dissout le tartre, le calcaire et la rouille dans les systèmes de distribution d'eau avec indicateur coloré
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
Système indicateur coloré


Le nettoyant passe du rouge au jaune pour indiquer quand le détartrant est saturé et doit être réajusté voire renouvelé.



Usage universel


  • Compatible avec tous les systèmes de distribution d'eau

  • Peut également être utilisé comme bain d'immersion pour les pièces


Formule avec une proportion élevée d'inhibiteurs de protection des matériaux


Le matériau est protégé efficacement pendant et après le nettoyage.



Facile à utiliser


Selon les dépôts, diluer le concentré à 1:1 ou 1:2 avec de l'eau



Adapté à tous les matériaux couramment utilisés dans la construction de chaudières



Odeur discrète

Indication

Le détartrant ne doit pas pénétrer directement dans les égouts ou dans le sol. Le système doit être rempli avec de l'eau le plus rapidement possible pour empêcher toute corrosion au contact de l'air. Après utilisation, bien rincer avec de l'eau. Effectuer des essais préliminaires sur les surfaces inconnues au besoin.


Protéger le produit contre le gel.

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.


Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi