Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Détartreur
Nettoyant qui dissout la chaux, le calcaire et la rouille pour les systèmes de distribution d'eau avec indicateur de couleur
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
Système d'indicateur de couleur
Le nettoyant passe du rouge au jaune pour indiquer quand le détartreur est saturé et doit être réajusté voire renouvelé.
Usage universel
- Peut être utilisé pour tous les circuits d'eau fermés
- Peut également être utilisé comme détartreur par trempage de pièces
Formule à forte proportion d'inhibiteurs de protection de matériaux
Le matériau est protégé efficacement pendant et après le processus de nettoyage.
Facile à utiliser
Selon les dépôts, diluer le concentré à 1:1 ou 1:2 avec de l'eau.
Convient pour tous les matériaux couramment utilisés dans la fabrication de chaudières
Pratiquement inodore
Le détartreur ne doit pas entrer directement dans les égouts ou dans le sol. Le système doit être rempli avec de l'eau le plus rapidement possible pour empêcher toute corrosion au contact de l'air. Après utilisation, bien rincer avec de l'eau. Effectuer des essais préliminaires sur les surfaces inconnues au besoin.
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
Dangereux. Respecter les précautions d'emploiPour le nettoyage des échangeurs de chaleur résistant aux acides, des tuyauteries, des chauffe-eau, des chaudières, des systèmes de refroidissement, des pompes et vannes, etc.
Supprime le tartre, le calcaire et la rouille ainsi que la croissance des algues et des champignons.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!