Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Détecteur de fuite Plus

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Détecteur de fuite Plus

Mousse de détection de fuites pour identifier rapidement et en toute sécurité les zones de fuite, les micro-fuites et les fissures
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
Application simple et rapide


  • Diagnostic fiable dans un court laps de temps

  • Les plus petites fuites ainsi que celles qui ne se produisent qu’en cas de fortes contraintes sont faciles à détecter.


Non inflammable - Permet aussi de détecter les fuites dans les gaz inflammables



Plage de températures d'application comprises entre -15 °C et +50 °C, testée conformément à la norme DIN 51421


  • Peut être utilisé à des températures ambiantes froides

  • Compatible avec les gaz cryogéniques


pH neutre


  • N'attaque pas les métaux

  • Pas de fissuration sous contrainte sur les plastiques comme le PVC ou le PE


Non corrosive



Sans risque pour la santé



Compatible avec l'oxygène

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit gratuitement des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.