Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Additif détecteur de fuite de climatisation
Additif fluorescent pour localiser les fuites dans les systèmes de climatisation R134a et R1234yf sans faire appel à une station de recharge de climatisation.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Unité de traitement de l'air non requise pour effectuer l'entretien
Portatif
L'adaptateur réf. 0764000114 ne peut être utilisé qu'avec un accouplement R134a.
L'adaptateur réf. 0764000110 ne peut être utilisé qu'avec un accouplement R1234yf.
Les instructions d'utilisation sont des recommandations reposant sur les tests que nous avons effectués, ainsi que sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.Pour localiser les fuites et les microfuites de manière fiable dans les systèmes de climatisation fonctionnant au R134a. Peut être utilisé dans les systèmes de climatisation avec compresseurs électriques (hybride, start/stop, véhicules électriques).
Visser l'adaptateur de remplissage sur le colorant de détection de fuite de climatisation. Insérer ensuite l'adaptateur de remplissage dans l'outil d'injection. Injecter tout le contenu du flacon dans le circuit de climatisation via le raccord basse pression.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!