Trouvez rapidement les fuites des circuits de climatisation avec nos détecteurs
Un détecteur de fuite pour climatisation de véhicule est un produit chimique essentiel pour l'entretien et la réparation des systèmes de climatisation automobiles.
Vous retrouverez différentes solutions de détection de fuites :
- Détecteur à traceur fluorescent : Un liquide traceur est injecté dans le circuit, puis repéré à l'aide d'une lampe UV
- Détection à l'azote : Le circuit est mis sous pression avec de l'azote pour détecter les fuites par le bruit
- Détection électronique : retrouvez la gamme dédiée ici.
Il sert principalement à :
Localiser les fuites
Le détecteur permet d'identifier précisément l'endroit où le fluide frigorigène s'échappe du circuit de climatisation. Cette localisation est cruciale pour effectuer une réparation efficace et ciblée.
Prévenir les pannes
En détectant les fuites à un stade précoce, cet appareil aide à prévenir les pannes plus importantes du système de climatisation. Cela permet d'éviter des réparations coûteuses et de maintenir le bon fonctionnement du véhicule.
Économiser du temps et de l'argent
L'utilisation d'un détecteur de fuite permet aux mécaniciens et aux propriétaires de véhicules de diagnostiquer rapidement les problèmes de climatisation. Cette efficacité se traduit par des économies de temps et d'argent lors des interventions.
Protéger l'environnement
En identifiant et en réparant rapidement les fuites, on limite les émissions de fluides frigorigènes dans l'atmosphère. Ces fluides peuvent être nocifs pour l'environnement, donc leur confinement est important.