Détecteur de fuite pour détection de gaz, climatisation, air comprimé...
Les fuites, qu’elles soient minimes ou plus importantes, peuvent avoir des conséquences désastreuses sur vos installations. En cas de doutes ou par simple vérification de routine, vous pourrez faire confiance aux détecteurs de fuite Würth. Utilisables pour la détection de tous les types de gaz, ils vous permettront de localiser et mesurer très facilement les plus petites fissures.
Détecteurs de fuite, vos alliés pour une protection fiable et rapide
Conformes aux normes en vigueur, les détecteurs de fuite Würth ont toutes les qualités requises pour vous seconder et détectent facilement les fuites, même en cas de contraintes extrêmes. Il agit un peu comme une alarme ou un capteur. Afin de répondre à vos besoins, votre fabricant vous propose en effet des produits issus de deux bases chimiques différentes :
- soit une base d’eau, de savon et deglycol,
- ou une base d’eau et de tensio-actif.
Pulvérisés sur les systèmes contenant un gaz, ils indiqueront une fuite ou une micro fuite en formant une mousse au niveau de cette dernière. Non inflammables, ils n’entraînent pas la corrosion des métaux et résistent à des températures basse et au gel.
La qualité Würth à votre disposition pour la détection des fuites
Afin de vous accompagner dans tous vos travaux de maintenance et de réparation, Würth vous propose des détecteurs de fuite bien adaptés à vos besoins et que vous pourrez sélectionner selon les critères qui vous importent, soit :
- leur parfum : doux ou inodore,
- leur couleur : bleu, clair ou incolore,
- leurs températures d’utilisation mini et maxi : généralement entre 5 et – 15°C et 40 et 50°C,
- leur densité : entre 0,92g/cm3 et 1,03 g/cm3.
Afin de continuer à bénéficier de la qualité Würth sur le long terme, veillez à respecter les conditions de stockage et notamment la durée de ce dernier. En fonction des références, au-delà de 24 ou 36 mois, votre fabricant ne peut vous garantir le fonctionnement optimal de ses produits.
Découvrez également nos gammes de Produits chimiques pour climatisation et de produits chimiques pour l'électricité.