Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Détecteur de fuite
Détecte les fuites dans les systèmes d'air comprimé et de gaz
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Détection rapide et sans effort des zones de fuite sous pression avec succès garanti
- Ininflammable, utilisable également sur des installations, conteneurs ou tuyaux contenant des gaz inflammables
- Température de traitement : +5°C à +50°C
- Gèle à 0 °C
Résiste au gel, peut être appliqué à nouveau après dégel. Lors d'une utilisation avec des systèmes contenant de l'oxygène, ces derniers doivent être constamment sous pression lors du test. Dans le cas contraire, à basse pression, le liquide de recherche de fuite pourrait pénétrer dans le système et entrer en réaction avec l'oxygène. Immédiatement après le test, rincer les résidus de liquide de recherche de fuite à l'eau. Pulvériser légèrement les zones suspectes ; les fuites sont indiquées par la formation de mousse
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Article ni repris, ni échangé.Gaz
Pulvériser les systèmes sous pression à une distance de 30 à 50 cm, sinon injecter d'abord la pression avec un gaz ou de l'air. Vérifier tous les points d'assemblage, dont les joints de soudure et les cordons de soudure. Une fuite est indiquée par la formation de bulles de mousse. Observer pendant un certain temps s'il y a de très petites fuites.
Pour plus d'informations, se référer à la fiche technique.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!