Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Détecteur de fumée Pyrexx® PX-1

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Détecteur de fumée Pyrexx® PX-1

Détecteur de fumée avancé autonome pour la détection précoce de fumée et l'avertissement des personnes dans les maisons et les bâtiments
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
Durée de vie de la batterie : 12 ans


La batterie Li soudée au circuit électronique alimente le détecteur de fumée pendant au moins 12 ans.



Fiable et sûr


Le modèle PX-1 est conforme à la norme européenne EN 14604 et est certifié par des organismes de test reconnus tels que TÜV/Kriwan.



Bouton de test ingénieux


Le bouton de test recouvre toute la surface du détecteur de fumée. Il est ainsi facile d'effectuer les tests d'alarme réguliers obligatoires.



Mise en œuvre rapide et aisée


Le modèle PX-1 se monte sans perçage ni autres travaux d'installation fastidieux grâce à son coussinet adhésif en gel magnétique.



Entretien


Respecter les consignes d'entretien indiquées dans la notice d'utilisation.



Mémoire des événements


Pour relever les enregistrements réguliers du test automatique de l'appareil et sauvegarder les données relatives à la fumée et à la température en mode alarme.

Article ni repris, ni échangé.