Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Détecteur de fumée ORS 142
Pour sélecteurs de séquence de fermeture et dispositifs de maintien en position ouverte
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
Détecteur de fumée optique pour feux couvants ou feux actifs avec formation de fumée.
- Consignes d'inspection selon DIN 14677
- Compensation de contamination
- Indicateur optique d'état / de contamination
- Fonction de surveillance de la chambre de mesure
- Connexion pour communication RSBus
- Contact inverseur libre de potentiel
- Thermocouple permettant le déclenchement à températures ambiantes supérieures à 70°C
- Avec couvercle anti-poussière
Pose horizontale uniquement.
Socle de fixation toujours nécessaire.
Les dimensions sont fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques
Pose murale et au plafond.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!