Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Dévidoir pour protections intérieures du véhicule
Permet de supporter 3 protections intérieures de véhicule
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
Le dévidoir est prévu pour supporter
- 1 rouleau de housses de sièges jetables
- 1 rouleau de protège-tapis jetables
- 2 rouleaux Pack fix
Pour une distribution rationnelle de protections intérieures à proximité du véhicule
Monter le support latéral gauche, enfiler une barre horizontale sur le support puis maintenir le support de droite afin de marquer l'écartement
Pour la fixation murale, le dévidoir est muni de 4 trous de diamètre 7 mm (livré sans vis ni chevilles)
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!