Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Diable à pelle fixe/repliable

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Diable à pelle fixe/repliable

Peu encombrant et multi-usages pour le transport des charges volumineuses

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
Modulable, évolutif et résistant !


Simple et robuste



  • Construction robuste en tube d'acier soudé

  • Dossier légèrement incurvé et pelle rabattable pour un encombrement réduit.

  • Pelle fixe + bavette rabattable

  • Equipé d'un système de blocage par crochet pour le maintien de la pelle en position verticale

  • Poignées ergonomiques anti-écrasement en caoutchouc

  • Adapté à tous types de charges : cartons, caisses, sacs

  • Equipé de roues gonflées de Ø 260 mm permettant le franchissement aisé d'obstacles et l'utilisation en extérieur (chantier/atelier, cours, jardin, etc)


Dim. Pelle l x P : 400 x 143 mm


Dim. Bavette rabattable (lxp) 325 x 335 mm


Capacité de charge: 250 kg


Poids 14 kg

Fabrication à la commande. Délai de livraison : environ 1 mois à réception de commande. Article ni repris, ni échangé.