Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Diable à pelle fixe/repliable
Peu encombrant et multi-usages pour le transport des charges volumineuses
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modulable, évolutif et résistant !
Simple et robuste
- Construction robuste en tube d'acier soudé
- Dossier légèrement incurvé et pelle rabattable pour un encombrement réduit.
- Pelle fixe + bavette rabattable
- Equipé d'un système de blocage par crochet pour le maintien de la pelle en position verticale
- Poignées ergonomiques anti-écrasement en caoutchouc
- Adapté à tous types de charges : cartons, caisses, sacs
- Equipé de roues gonflées de Ø 260 mm permettant le franchissement aisé d'obstacles et l'utilisation en extérieur (chantier/atelier, cours, jardin, etc)
Dim. Pelle l x P : 400 x 143 mm
Dim. Bavette rabattable (lxp) 325 x 335 mm
Capacité de charge: 250 kg
Poids 14 kg
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!