Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Diable élévateur
Diable élévateur - 1
Diable élévateur - 2
Diable élévateur - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Diable élévateur

Pour la manutention d'objets lourds
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
  • Structure robuste en acier

  • Hauteur de levage : 40 à 1100 mm / 1750 mm avec rehausse

  • Rehausse amovible et sangle de maintien de série

  • Treuil manuel auto freiné en acier zingué

  • manutention sans effort

  • Poignées ergonomiques en caoutchouc (prise en main aisée)

  • Roues pleines Ø 200mm (convient aussi pour le franchissement des marches)

  • Billes porteuses facilite le positionnement

  • Câble Ø 4mm en acier galvanisé

  • Montée par tour de manivelle : 65mm
Article ni repris, ni échangé.