Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Diable en aluminium avec patins pour escalier

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Diable en aluminium avec patins pour escalier

Avec patins pour escalier intégrés permettant de franchir les marches et les trottoirs
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
  • Construction permanente en aluminium soudé

  • Tube en aluminium Ø 25,0 x 2 mm

  • Socle en tôle d'aluminium de 4 mm d'épaisseur

  • Roues en polyuréthane ou pneumatiques dotées de jantes en plastique et de roulements à rouleaux

  • Les poignées munies d'une barre de sécurité en plastique haute résistance (conformes à la norme DIN EN 1757-3) protègent les mains contre les blessures

  • Patins pour escalier fixés grâce à des attaches et pouvant être remplacés si nécessaire