Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Diable porte-chaise
Diable porte-chaise - 1
Diable porte-chaise - 2
Diable porte-chaise - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Diable porte-chaise

Diable de chargement et de transport de chaises

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
Tube en acier Ø 25 x1.5 mm mesurant 500 x 280 mm avec peinture époxy
  • Solide

Arceau réglable en hauteur et démontable
  • Facile et pratique

  • Se transforme en diable universel

Fourches à faible écartement (270 mm)
  • Calage de nombreux modèles de chaises

Roues Ø 250 mm- caoutchouc semi-élastiques
  • Stable
Fabrication à la commande. Délai de livraison : environ 1 mois à réception de commande. Article ni repris, ni échangé.