Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Peinture pour retouches Spot Finisher
Peinture de retouche pour assurer des raccords de peinture homogènes
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
- Excellent pouvoir liant
- Brillant après séchage
- Raccords sans trace
- Idéal pour réparer les peintures et pour les réparations localisées
Retourner l'aérosol après utilisation et pulvériser le produit jusqu'à ce que la buse soit vide.
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
Mater largement la surface dans la zone de raccord. Bien agiter l'aérosol pendant environ 3 minutes avant utilisation. Pulvériser le produit immédiatement après l'application du vernis bicomposant ou de la peinture bicomposant en plusieurs couches fines jusqu'à obtention d'un raccord homogène. Peut être appliqué sans temps de séchage. Si nécessaire, la zone retouchée peut être polie une fois complètement sèche (12 heures à 20 °C, IR environ 15 min.).
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!