Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Dispositif de remplissage par dépression du système de refroidissement avec raccord rapide
Dispositif de remplissage par dépression du système de refroidissement avec raccord rapide - 1
Dispositif de remplissage par dépression du système de refroidissement avec raccord rapide - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Dispositif de remplissage par dépression du système de refroidissement avec raccord rapide

La technologie par dépression empêche la formation de poches d'air lors du remplissage du circuit de refroidissement des voitures et des camions.
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
  • Jauge à vide

  • Comprend un flexible d'admission et un flexible de remplissage, chacun d'une longueur de 1,50 m, ainsi qu'un adaptateur universel pour les ouvertures de radiateur de 20 mm à 41 mm de diamètre.

  • La méthode de remplissage peut être utilisée sur presque tous les types de véhicules

  • Facile à utiliser

  • Permet le remplissage sans laisser de poches d'air

  • Fiable, sans entretien

  • Peut être utilisé pour les circuits de refroidissement quel que soit leur volume
Article ni repris, ni échangé.