Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Disque à lamelles Flexi-Disc
Disque à lamelles Flexi-Disc - 1
Disque à lamelles Flexi-Disc - 2
Disque à lamelles Flexi-Disc - 3
Disque à lamelles Flexi-Disc - 4
Disque à lamelles Flexi-Disc - 5

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Disque à lamelles Flexi-Disc

Pour l'usinage dans des zones difficiles d'accès, comme les rayons et les soudures d'angle

Lire la description de l'article

Disponible en 6 versions
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
∅ 50 et 75 mm :


  • Mini-disques à lamelles flexibles avec montage à changement rapide pour une utilisation sur meuleuses pneumatiques (coudées), arbres flexibles

  • Les disques de ∅ 75 mm peuvent également être utilisés sur les meuleuses pneumatiques ou électriques associées à un support M14


∅ 115 mm :


Disques à lamelles flexibles avec montage de 22,23 mm destinés aux meuleuses pneumatiques ou électriques



Conception :


  • ∅ 50 et 75 mm avec plaque en plastique robuste et support de montage à changement rapide

  • ∅ 115 mm avec plaque multicouche en fibre de verre et alésage de 22,23 mm

  • Tissu en coton flexible et robuste présentant une forte résistance à la déchirure


Autres avantages du disque Flexi-Disc par rapport aux disques à poncer comparables :


  • Aucun encrassement ni maculage.

  • Ponçage à froid, décoloration minimale, surtout lors de l'utilisation de Flexi-Discs

  • Large gamme d'applications diverses

  • Possibilité d'obtention de surfaces considérablement plus fines avec le même grain

  • Résistance élevée à la déchirure lors du ponçage des coins et des bords

  • Performances d'abrasion accrues
Article ni repris, ni échangé.