Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Disque à lamelles dentelé Longlife
Un soudage d'angle professionnel pour l'acier/l'acier inoxydable. Pour le travail des matériaux dans des zones difficiles d'accès, comme les rayons et les soudures d'angle.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Travail confortable et sûr
Le chevauchement important des lamelles permet au disque de s'adapter parfaitement à la pièce à usiner. Peu de bruit, peu de vibrations et faibles risques de blessure.
Très grande longévité, taux d'enlèvement très élevé avec échauffement limité de la matière et rugosité de surface très fine
Le grain céramique actif à revêtement spécial offre une longévité prolongée, jusqu'à quatre fois plus longue.
Lamelles abrasives très flexibles, montage simple et rapide du disque
Plaque réduite à fixation directe M14, plaque de support sans perturbation.
Utilisé pour le ponçage des surfaces et des bords, le dressage et le lissage, l'ébavurage et le traitement des cordons de soudure. Idéal pour l'usinage de l'acier, de l'acier moulé, des aciers alliés et trempés, des aciers à outils et de l'acier inoxydable.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!