Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Disque à lamelles OSFII (finition en une étape)
Disque à lamelles OSF<SUP>II</SUP> (finition en une étape) - 1
Disque à lamelles OSF<SUP>II</SUP> (finition en une étape) - 2
Disque à lamelles OSF<SUP>II</SUP> (finition en une étape) - 3
Disque à lamelles OSF<SUP>II</SUP> (finition en une étape) - 4
Disque à lamelles OSF<SUP>II</SUP> (finition en une étape) - 5
Disque à lamelles OSF<SUP>II</SUP> (finition en une étape) - 6
Disque à lamelles OSF<SUP>II</SUP> (finition en une étape) - 7

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Disque à lamelles OSFII (finition en une étape)

Pour le professionnel du tuyau Elimination des cordons de soudure et meulage de finition en une seule opération.

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
3-en-1


  • Meulage préalable du cordon de soudure

  • Puis diffusion

  • Et enfin meulage de finition


Plus facile et rapide


  • Gain de temps considérable de par la réduction importante du nombre d'étapes de travail grâce au grain abrasif céramique CERALINE haute performance combiné avec l'abrasif en nylon non tissé RED PERFECT 3D

  • Valeur Ra constante et faible (qualité de surface élevée) grâce à l'abrasif en nylon non tissé RED PERFECT 3D

  • Meulage sans changer la forme

  • Meulage des cordons de soudure et finition en une seule opération

  • Ne contient ni fer, ni chlore, ni soufre (≤ 0,1 %)
Indication
  • Utilisation possible avec une meuleuse d'angle à vitesse réglable

  • La qualité de la surface est une expression de la rugosité (valeur Ra).