Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Disque à lamelles Speed
Avec multi-connexion à meulage actif spécialement conçue pour l'acier inoxydable et les aciers fortement alliés (surface)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Ne contient ni fer, ni chlore, ni soufre (≤ 0,1 %)
Toile abrasive hautes performances avec couche de finition de meulage actif supplémentaire (revêtement Topsize)
Disque de support en toile de verre robuste
Par rapport aux disques segmentés traditionnels :
- Taux d'enlèvement de matière très élevé
- Qualité de surface plus fine et plus uniforme
Toile abrasive hautes performances (zirconium avec couche de finition de meulage actif)
- Grande longévité
- Niveau extrêmement élevé d'enlèvement de matière
- Meulage à très faible échauffement
- Aucune décoloration du matériau
- Idéal pour le travail des matériaux en acier inoxydable
- Utilisé pour le meulage des surfaces et des bords, le dressage et le lissage, l'ébavurage et l'usinage des cordons de soudure
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!