Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Meule à ébarber non tissée segmentée
Meule à ébarber non tissée segmentée - 1
Meule à ébarber non tissée segmentée - 2
Meule à ébarber non tissée segmentée - 3
Meule à ébarber non tissée segmentée - 4
Meule à ébarber non tissée segmentée - 5
Meule à ébarber non tissée segmentée - 6
Meule à ébarber non tissée segmentée - 7

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Meule à ébarber non tissée segmentée

Pour une utilisation sur les meuleuses d'angle. Pour le nettoyage et le polissage des aciers non alliés et fortement alliés, de l'aluminium et des métaux non ferreux.

Lire la description de l'article

Disponible en 8 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
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
  • Exempt de fer, de chlore et de soufre (≤ 0,1 %).

  • Toile de ponçage en nylon ultra-renforcée avec porte-tissu cousu.

  • Plateau robuste en fibre de verre.

  • Longue durée de vie grâce à la disposition des segments.

  • Conception compacte pour un meulage intensif.

  • Aucune modification de forme pendant le meulage.

  • Pas d'encrassement.

  • Meulage à faible échauffement (faible température de meulage).

  • Aucun plateau de ponçage requis.
Article ni repris, ni échangé.