Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Disque à lamelles CERALINE Longlife & Speed
Disque à lamelles CERALINE Longlife & Speed - 1
Disque à lamelles CERALINE Longlife & Speed - 2
Disque à lamelles CERALINE Longlife & Speed - 3
Disque à lamelles CERALINE Longlife & Speed - 4
Disque à lamelles CERALINE Longlife & Speed - 5

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Disque à lamelles CERALINE Longlife & Speed

Pour une visibilité optimale lors de l'usinage de pièces en acier, en acier inoxydable et en aluminium

Lire la description de l'article

Disponible en 4 versions
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
Assure des résultats de ponçage optimaux et évite les défauts de fabrication indésirables


Sa segmentation transparente offre une vue claire de la pièce à usiner.



Extrêmement résistante et taux d'enlèvement de matériau élevé avec un ponçage à faible échauffement


Grain de ponçage hautes performances et couche supérieure de ponçage actif



Très longue durée de vie et faible pression de contact


Grain abrasif céramique hautes performances

Indication
  • Vitesse circonférentielle max. de 63 m/s.

  • Vitesse de rotation recommandée : 7 500 tr/min

  • La feuille devient plus souple à des vitesses plus basses, afin de s'adapter parfaitement au contour de la pièce.

  • Utiliser uniquement avec un équipement de protection approprié comme des lunettes de protection, des gants, des protections auditives, etc.

  • Ne contient ni fer, ni chlore, ni soufre (≤ 0,1 %)

Conforme aux exigences de sécurité les plus élevées de la norme européenne EN 13743 et de l'OSA (organisme chargé de la sécurité des outils de meulage)

Article ni repris, ni échangé.