Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Disque à meuler Speed pour l'acier

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Disque à meuler Speed pour l'acier

Disque à meuler haute performance, lié à la résine et renforcé de fibres, avec une très longue longévité et un taux d'enlèvement élevé
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
  • Très faible risque de rupture

  • Ponçage très agréable et doux

  • Tolérances de dimension et de déséquilibre minimales
Indication
  • Stockage : au sec, à une température ambiante de 20 °C

  • Toujours porter un équipement de protection approprié

  • Toujours porter une protection faciale appropriée lors des travaux de coupe

  • Utiliser uniquement des disques en parfait état

  • Ne pas bloquer/incliner les disques lors de la coupe : risques accrus de rupture !

  • Exercer une pression de contact appropriée

  • Toujours serrer les disques à tronçonner (droits) à l'aide d'une bague métallique orientée vers la machine

  • Pour plus d'informations, se reporter à l'encart informatif


Veiller à ce que l'angle de contact du disque à meuler soit correct


Un angle de contact trop faible risque d'entraîner une rupture de la meule au niveau de sa périphérie.

Conforme aux exigences de sécurité les plus strictes de la norme européenne EN 12413 et de l'OSA (organisme chargé de la sécurité des outils de meulage)

Article ni repris, ni échangé.