Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Disque à meuler pour l'acier et l'acier inoxydable

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Disque à meuler pour l'acier et l'acier inoxydable

Disque à meuler standard renforcé en fibres liées à la résine synthétique présentant de très bonnes performances

Lire la description de l'article

Disponible en 4 versions
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
  • Résistance à la rupture élevée

  • Disque à dureté moyenne

  • Sans fer, ni chlore, ni soufre (≤ 0,1 %)
Indication
  • Stockage : au sec, à une température ambiante de 20 °C

  • Toujours porter un équipement de protection approprié

  • Utiliser uniquement des disques en parfait état

  • Exercer une pression de contact appropriée

  • Pour plus d'informations, se référer à l'encart informatif

Conforme aux exigences de sécurité les plus strictes de la norme européenne EN 12413 et de l'OSA (organisme chargé de la sécurité des outils de meulage)

Article ni repris, ni échangé.