Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Disque à tronçonner pour l'acier inoxydable

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Disque à tronçonner pour l'acier inoxydable

Excellent disque à tronçonner standard avec une bonne efficacité de coupe et une longue durée de vie
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
  • Performances de coupe rapides et efficaces

  • Durable pour une grande longévité

  • Coupes nettes et précises - très bonne qualité de découpe

  • Résistance à la rupture élevée pour un travail sûr
Indication
  • Stockage : au sec, à une température ambiante de 20 °C

  • Toujours porter les vêtements de protection appropriés au cours des travaux

  • Toujours porter une protection faciale appropriée lors des travaux de coupe

  • Utiliser uniquement des disques en parfait état

  • Ne pas bloquer/incliner les disques lors de la coupe. Risques accrus de rupture !

  • Exercer une pression de contact correcte

  • Toujours serrer les disques de coupe (droits) à l'aide d'une bague métallique orientée vers l'outil électrique

  • Pour plus d'informations, se référer à l'encart informatif

Satisfait aux exigences de sécurité maximale conformément à la norme européenne EN 12413.