Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Disque de coupe CERALINE Longlife & Speed pour l'acier et l'acier inoxydable
En grain céramique hautes performances avec système de fixation optimal pour une très grande longévité, une capacité de coupe maximale et des propriétés de coupe optimales
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Confort d'utilisation maximal
- Très grand tampon de sécurité
- Charge thermique extrêmement faible
- Faible pression de contact
- Pratiquement aucune retouche nécessaire
- Réduction considérable des tensions pour l'utilisateur
- Stockage dans un endroit sec à température ambiante de 20 °C
- Toujours porter un équipement de protection approprié
- Toujours porter une protection faciale appropriée lors des travaux de coupe
- Utiliser uniquement des disques en parfait état
- Ne pas bloquer/incliner les disques lors de la coupe : risques accrus de rupture !
- Exercer une pression de contact appropriée.
- Toujours serrer les disques à tronçonner (droits) à l'aide d'une bague métallique orientée vers l'outil électrique
- Pour plus d'informations, se référer à l'encart informatif
Conforme aux exigences de sécurité les plus strictes de la norme européenne EN 12413 et de l'OSA (organisme chargé de la sécurité des outils de meulage)
Article ni repris, ni échangé.- Particulièrement adapté à l'acier et à l'acier inoxydable
- Propriétés de coupe optimales, en particulier dans des pièces particulièrement dures et exigeantes, et des matériaux pleins
- Coupe de matériaux épais et fins tels que les tuyaux, les matériaux pleins, les matériaux plats, etc.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!