Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Disque à tronçonner ZEBRA GALAXIO 2
Disque à tronçonner ZEBRA GALAXIO 2 - 1
Disque à tronçonner ZEBRA GALAXIO 2 - 2
Disque à tronçonner ZEBRA GALAXIO 2 - 3
Disque à tronçonner ZEBRA GALAXIO 2 - 4
Disque à tronçonner ZEBRA GALAXIO 2 - 5
Disque à tronçonner ZEBRA GALAXIO 2 - 6
Disque à tronçonner ZEBRA GALAXIO 2 - 7

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Disque à tronçonner ZEBRA GALAXIO 2

INNOVATION : la meilleure performance du marché ! Disque à tronçonner acier / inox.

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions
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
Combinaison d'un mélange d'abrasifs semi-friable et monocristal céramisés avec des adjuvants spécifiques (poudres additives) :


  • disque polyvalent : travail de l'acier et de l'inox,

  • haut pouvoir de régénération des grains abrasifs : longévité exceptionnelle,

  • température contrôlée tout au long de la coupe : finition parfaite.

2 toiles de renfort externes :


  • sécurité décuplée.

Nouvelle technologie de fabrication :


  • durée de vie 2 fois supérieure à un disque haut de gamme,

  • disque agressif avec une coupe rapide,

  • coupe haute précision, froide, nette et sans bavures,

  • performances constantes pendant toute la durée de la coupe,

  • confort d'utilisation accru,

  • moins de disques nécessaires pour un même travail = gain de productivité.

Exempt de fer, soufre et chlore.


Boîtes métalliques hermétiques pour les Ø 125 :


  • disques protégés de l'humidité = performances de coupe intactes.

Conforme à la norme EN 12413.


Label OSA.


Conforme au décret 2003 - 158.