Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Disque à tronçonner pour aluminium/métaux non ferreux Longue durée de vie
Disque à tronçonner pour aluminium/métaux non ferreux Longue durée de vie - 1
Disque à tronçonner pour aluminium/métaux non ferreux Longue durée de vie - 2
Disque à tronçonner pour aluminium/métaux non ferreux Longue durée de vie - 3
Disque à tronçonner pour aluminium/métaux non ferreux Longue durée de vie - 4
Disque à tronçonner pour aluminium/métaux non ferreux Longue durée de vie - 5

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Disque à tronçonner pour aluminium/métaux non ferreux Longue durée de vie

Pour l'aluminium et les métaux non ferreux.

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
  • Disques de coupe hautes performances renforcés en fibres liées à la résine synthétique.

  • Pour une coupe mains libres avec des meuleuses d'angle électriques ou pneumatiques.

  • Très faible risque de rupture.

  • Tolérances de dimension et de déséquilibre minimales.

  • Durée de vie extrêmement longue.

  • Capacité de coupe optimale dans les matériaux massifs et profilés.

  • Très grande stabilité latérale.
Indication
  • Stockage : A sec, à une température ambiante de +20 °C

  • Toujours porter un équipement de protection approprié

  • Toujours porter une protection faciale appropriée lors des travaux de coupe

  • Travailler uniquement avec des disques en parfait état

  • Ne pas bloquer/incliner les disques lors de la coupe - risques accrus de rupture !

  • Exercer une pression de contact appropriée

  • Toujours serrer les disques à tronçonner (plats) avec la bague métallique vers la machine

Satisfait aux exigences de sécurité maximale conformément à la norme européenne EN 12413.