Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Disque à tronçonner, Longlife pour la pierre
Disque à tronçonner, Longlife pour la pierre - 1
Disque à tronçonner, Longlife pour la pierre - 2
Disque à tronçonner, Longlife pour la pierre - 3
Disque à tronçonner, Longlife pour la pierre - 4
Disque à tronçonner, Longlife pour la pierre - 5

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Disque à tronçonner, Longlife pour la pierre

Durée de vie extrêmement longue, capacité de coupe optimale dans les matériaux massifs et travaillés, très grande stabilité latérale.

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
  • Disques de coupe hautes performances renforcés en fibres liées à la résine synthétique

  • Très faible risque de rupture

  • Pour une coupe mains libres à l'aide de meuleuses d'angle électriques ou pneumatiques
Indication
  • Stockage : A sec, à une température ambiante de 20 °C.

  • Toujours porter un équipement de protection approprié.

  • Toujours porter une protection faciale appropriée lors des travaux de coupe.

  • Travailler uniquement avec des disques en parfait état

  • Ne pas bloquer/incliner les disques lors de la coupe : risques accrus de rupture !

  • Exercer une pression de contact appropriée.

  • Toujours serrer les disques de coupe (droits) avec une bague métallique orientée vers la machine.

Satisfait aux exigences de sécurité maximale conformément à la norme européenne EN 12413.