Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Disque à tronçonner FLASH
Disque à tronçonner FLASH - 1
Disque à tronçonner FLASH - 2
Disque à tronçonner FLASH - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Disque à tronçonner FLASH

Une rapidité de coupe hors pair
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
Rapidité


  • Tronçonnage du mètre linéaire d'inox en seulement 35 secondes contre 2 minutes pour un disque standard ! (sur tôle inox 3 mm)

Technologie de refroidissement forcée par des adjuvants révolutionnaires


  • Coupe totalement froide

  • Respect de la pièce usinée (aucune trace bleutée)

  • Aucun dégagement de fumée ou d'odeurs

  • Aisance et facilité de coupe

Performance d'abrasifs "nouvelle génération"


  • Tronçonne jusqu'à 3 mètres d'affilé

Meuleuse d'angle 1200 W minimum, 1400 W conseillée


Pour optimiser les performances de ce disque, ne pas hésiter à forcer légèrement sur la meuleuse au cours du travail d'abrasion

Conforme à la norme EN 12413


Label OSA


Conforme au décret 2003 - 158