Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Disque de coupe Speed pour l'acier
Disque de coupe Speed pour l'acier - 1
Disque de coupe Speed pour l'acier - 2
Disque de coupe Speed pour l'acier - 3
Disque de coupe Speed pour l'acier - 4
Disque de coupe Speed pour l'acier - 5
Disque de coupe Speed pour l'acier - 6
Disque de coupe Speed pour l'acier - 7

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Disque de coupe Speed pour l'acier

Très bonne puissance de coupe et longévité élevée

Lire la description de l'article

Disponible en 7 versions
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
  • Temps de coupe très rapides

  • Disque exceptionnellement fin pour une coupe précise pratiquement sans bavure ni broutage (surface de coupe très propre et sans échauffement)

  • Très facile à utiliser et garantit un travail convivial

  • Très bonne résistance à la casse
Indication
  • Stockage : au sec, à une température ambiante de 20 °C

  • Toujours porter les vêtements de protection appropriés au cours des travaux.

  • Toujours porter une protection faciale appropriée lors des travaux de coupe

  • Utiliser uniquement des disques en parfait état

  • Ne pas bloquer/incliner les disques lors de la coupe. Risques accrus de rupture !

  • Exercer une pression de contact correcte

  • Toujours serrer les disques de coupe (droits) à l'aide d'une bague métallique orientée vers l'outil électrique

  • Pour plus d'informations, se reporter aux instructions d'utilisation ci-jointes

Conforme aux exigences de sécurité les plus strictes de la norme européenne EN 12413 et de l'OSA (organisme chargé de la sécurité des outils de meulage)

Article ni repris, ni échangé.