Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Disque à tronçonner pour l'acier

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Disque à tronçonner pour l'acier

Disque standard hautes performances avec d'excellentes performances.

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
  • Disque à tronçonner standard renforcé en fibres liées à la résine synthétique.

  • Pour une coupe mains libres avec des meuleuses d'angle électriques ou pneumatiques.

  • Grande résistance à la rupture

  • Vitesse circonférentielle max. : 80 m/s.
Indication
  • Stockage : A sec, à une température ambiante de +20 °C

  • Toujours porter un équipement de protection approprié.

  • Toujours porter une protection faciale appropriée lors des travaux de coupe.

  • Utiliser uniquement des disques en parfait état.

  • Ne pas bloquer/incliner les disques lors de la coupe. Risques accrus de rupture !

  • Exercer une pression de contact correcte.

  • Toujours serrer les disques à tronçonner (droits) avec la bague métallique orientée vers la machine.

Satisfait aux exigences de sécurité maximale conformément à la norme européenne EN 12413.

Article ni repris, ni échangé.