Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Disque abrasif fibre vulcanisé Topsize zirconium
Disque abrasif fibre vulcanisé Topsize zirconium - 1
Disque abrasif fibre vulcanisé Topsize zirconium - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Disque abrasif fibre vulcanisé Topsize zirconium

Disque abrasif élastique robuste résistant à la déchirure

Lire la description de l'article

Disponible en 7 versions
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
Trou de 22 mm à fente transversale



Matériau du support en fibre vulcanisée


  • Taille du grain 16-50 : 0,8 mm

  • Grain 60-120 : 0,6 mm


Dispersion électrostatique


Taux d'enlèvement constants



Revêtement Topsize (= zirconium spécial avec mastics à liants multiples de refroidissement et de meulage) et liant en résine entièrement synthétique fortement élastique


  • Performances de meulage agressives

  • Meulage à faible échauffement : aucun ternissement de la pièce à usiner

  • Grande longévité

  • Faible niveaux sonores

  • Effet d'aiguisage automatique du grain de meulage efficace
Indication

Instructions d'utilisation et de sécurité générales


  • Utiliser les disques à poncer uniquement avec les plateaux de ponçage homologués non endommagés

  • Le diamètre du disque à poncer ne doit pas dépasser de plus de 15 mm le diamètre du plateau de ponçage

  • La rectification en coupe plongeante n'est pas autorisée

  • Toujours porter un équipement de protection approprié, par exemple des lunettes de protection, des gants, des protections auditives, etc.

  • Stocker à l'abri de la lumière directe du soleil et à l'écart des sources de chaleur. Ne pas stocker dans des environnements humides ou sur le sol

  • Stocker dans l'emballage d'origine à 18-22 °C et à une humidité relative de l'air de 45-60 %
Article ni repris, ni échangé.