Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Disque abrasif en matériau non tissé avec support en tissu cousu RED PERFECT® 3D
Disque abrasif en matériau non tissé avec support en tissu cousu RED PERFECT<SUP>®</SUP> 3D - 1
Disque abrasif en matériau non tissé avec support en tissu cousu RED PERFECT<SUP>®</SUP> 3D - 2

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Disque abrasif en matériau non tissé avec support en tissu cousu RED PERFECT® 3D

Pour le matage, le brunissage et la finition (ponçage final) et pour faire correspondre les composants plats et légèrement profilés "pré-poncés" en acier inoxydable avec des exigences élevées pour les surfaces décoratives.

Lire la description de l'article

Disponible en 4 versions
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
  • Ponçage final parfait (ponçage de finition) adapté aux exigences de surface élevées avec une profondeur de rugosité nettement inférieure, sans produire de finition brillante.

  • Une grande longévité et une répartition uniforme du grain abrasif garantissent une finition de ponçage constante sur la pièce

  • Matériau de ponçage non tissé en nylon extra-renforcé avec structure en matériau non tissé tridimensionnel pour une conception plus compacte et abrasive (résistance aux bords considérablement supérieure)

  • La structure flexible et élastique de la toile garantit une adaptation optimale à la pièce. Pas de modification de la géométrie de la pièce.

  • Réduction des vibrations jusqu'à 50 % grâce au noyau interne préperforé
Indication
  • Les disques ne doivent être utilisés qu'avec des patins de renfort appropriés.

  • A des vitesses de rotation élevées, un grain grossier agit comme un grain plus fin et à faible vitesse, un grain fin agit comme un grain plus grossier.

  • Utiliser des outils possédant une faible pression de contact ; une forte pression de contact entraîne une usure prématurée.

  • Lorsque l'évacuation des copeaux est insuffisante, ne pas augmenter la pression de contact, mais utiliser un grain plus grossier.

  • Fiabilité de processus améliorée Que vous travailliez avec une lime de ponçage électrique, une ponceuse à bande pour tubes, un touret à meuler à contact fixe ou une meuleuse d'angle, une qualité de surface constante est garantie.
Article ni repris, ni échangé.