Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Brosse abrasive pour meuleuse d'angle
Pour nettoyer et enlever les revêtements ou la saleté sur les métaux, le béton, la pierre naturelle, le bois et le plastique
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
Moulé en une seule pièce
- Aucune soie ne peut se détacher
- Travail contrôlé et silencieux
Matériau "CUBITRON" robuste exclusif (grain céramique).
Performances de coupe élevées, agressivité et durée de vie extrêmement longue sans exercer de pression intense
Convient à des vitesses jusqu'à 25 000 tr/min.
Peut être utilisé sur pratiquement toutes les machines manuelles
Niveau élevé d'efficacité constante jusqu'à l'usure complète du disque
Economique
Systèmes de montage à changement rapide sans outil pour Ø 50 mm et Ø 75 mm
Montage simple et rapide
Filetage M14 intégré pour Ø 115 mm
Aucun plateau de ponçage spécial nécessaire
Pour éliminer les dépôts fins, épais ou difficiles tels que la peinture, la rouille, les écailles, les zones adhésives, les résidus de joints, les revêtements ou la saleté sur tous les types de métaux, ainsi que pour nettoyer le béton, la pierre naturelle, le bois et le plastique
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!