Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Disque abrasif radial
Disque abrasif radial - 1
Disque abrasif radial - 2
Disque abrasif radial - 3

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Disque abrasif radial

Pour un nettoyage facile et rapide des zones difficilement accessibles telles que les feuillures de porte. A utiliser sur les meuleuses axiales pneumatiques et les arbres flexibles.

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
Moulé en une seule pièce


  • Aucune soie ne peut se détacher

  • Aucun risque de blessure

  • Travail contrôlé et silencieux


Segments individuels


Niveau de flexibilité d'application extrêmement élevé, la largeur de la brosse pouvant être réglée individuellement (jusqu'à dix segments séparés).



Matériau Cubitron robuste exclusif (grain céramique)


  • Performances de meulage élevées, protection exceptionnelle du matériau, agressivité et très grande longévité sans exercer de pression de contact intense

  • Aucun encrassement


Niveau élevé d'efficacité constante jusqu'à ce que l'intégralité du segment soit utilisée


Economies

Article ni repris, ni échangé.