Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Système de ponçage, disque auto-agrippant sans poussière Useit® Superpad F

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Système de ponçage, disque auto-agrippant sans poussière Useit® Superpad F

Du ponçage grossier à la touche de finition. Système de ponçage sans poussière à utiliser en association avec la lustreuse PM 200-E et la meuleuse d'angle EWS 14-125 INOX. Système de ponçage hautement efficace, taux d'enlèvement extrêmement élevé par rapport aux ponceuses vibrantes et excentriques.

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions
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
Fonctionnement efficace, taux d'enlèvement très élevé et réduction considérable du temps de travail


Grâce à la vitesse de rotation rapide de la lustreuse ou tronçonneuse par rapport aux ponceuses excentriques.



Fonctionnement sans poussière dans toutes les positions de meulage et vue dégagée de la pièce, fonctionnement précis


Grâce à la conception unique de la plaque de meulage.

Indication

Peut également être utilisé sur les polisseuses d'angle et les meuleuses d'angle à vitesse de rotation réglable disponibles dans le commerce avec une douille M14. Respecter la vitesse de rotation maximale du disque.

Article ni repris, ni échangé.