Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Disque diamant Speed Omni-Cut, chantier
Jaune pour les chantiers. Pour meuleuses. Extrêmement polyvalent et rapide. Spécialement conçu pour les changements fréquents de matériaux. Convient également à une utilisation par les services de secours (pompiers, protection civile, etc.).
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Polyvalent et rapide
Parfait pour tous les utilisateurs qui réalisent peu de coupes, mais pour qui la polyvalence et la rapidité sont importantes.
Coupe pratiquement tous les matériaux
Les diamants appliqués directement sur la lame principale via un processus sous vide spécial (BSL) forment une surface abrasive extrêmement agressive capable de couper même les matériaux les plus durs.
Facile à utiliser
Les surfaces de meulage supplémentaires en carbure de silicium sur la lame principale élargissent la coupe et rendent le travail plus agréable.
Coupe à échauffement beaucoup plus faible
Les ouvertures de refroidissement situées directement sous le segment assurent un refroidissement optimal de la lame principale en combinaison avec la configuration captive dans le sens des flèches directionnelles.
- Les disques diamant s'émoussent à des vitesses de rotation trop élevées et s'usent trop rapidement à des vitesses périphériques insuffisantes
- Si la facilité de coupe diminue (apparition de nombreuses étincelles), réaffûter le disque dans un matériau abrasif comme le grès, en effectuant plusieurs coupes
- Séparer les sections transversales des plus grandes de la pièce à couper en plusieurs sections (oscillation)
- Travailler sans exercer de pression : le poids de l'outil électrique est suffisant. Une pression trop importante augmente l'usure.
- Les disques diamant sont conçus pour les coupes rectilignes. Le fait de couper des courbes déforme la lame et entraîne des fissures du noyau et des déchirures des segments. Risque de blessure !
- Bien que cet outil soit sûr, toujours porter des lunettes et un équipement de protection pour travailler
- Respecter les informations indiquées sur l'étiquette (vitesse de rotation max.), les restrictions d'utilisation et les instructions de sécurité
- La flèche directionnelle inscrite sur le disque doit correspondre au sens de rotation de l'outil électrique
- Ne pas utiliser pour le ponçage latéral
- Utiliser le cache de protection approprié
- Le serrage doit uniquement être réalisé par un spécialiste dûment formé (ne pas forcer, utiliser des brides de serrage propres de la même taille et procéder à un essai de fonctionnement)
- Lorsque les outils de meulage sont mal serrés, mal utilisés ou endommagés, ils représentent un danger et sont susceptibles d'entraîner de graves blessures
Pour coupe à sec ou à eau
Par exemple, pour couper les rails de protection, le caoutchouc ou le verre
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!