Disque de tachygraphe pour véhicules poids-lourds
Installé dans un véhicule, un disque de tachygraphe n’est autre qu’un appareil permettant d’enregistrer diverses données au sujet de ce dernier. Numériques ou analogiques, ils offrent la possibilité de suivre l’activité du chauffeur et notamment, d’avoir des informations sur son temps de conduite et sa vitesse. Pour les modèles analogiques, des disques sont nécessaires pour récolter ces renseignements, ces informations et les transmettre. Autant de références à retrouver en quelques clics dans notre catalogue !
Une obligation à respecter
Un disque de tachygraphe est une sorte de boîte noire, obligatoire pour certains types de véhicules. Un disque de tachygraphe doit être installé sur :
- les véhicules de transport de marchandises dont la masse totale dépasse 3,5 tonnes,
- les véhicules qui, sans réaliser d’activité commerciale pour autant, ont une masse égale ou supérieure à 7,5 tonnes,
- ou encore sur les véhicules destinés au transport de plus de neuf personnes.
Il peut être considéré comme un indispensable pour respecter la législation en vigueur, notamment au sein de l’UE. Ainsi, la présence d’un disque de tachygraphe dans un camion ou dans un véhicule répondant aux critères ci-dessus est vivement conseillée.
Nos disques tachygraphes
Fabriqués conformément à la norme DIN EN ISO 9001, nos disques de tachygraphe s’adressent aux professionnels des poids-lourds en quête de fiabilité et de qualité. Homologués pour une utilisation dans toute l'UE, ils fonctionnent selon une méthode d'impression par rotogravure. Grâce à cette dernière, il est possible d’obtenir des contours d’une grande clarté, sans risques de détérioration. Véritable alternative au chronotachygraphe, le disque de tachygraphe permet aux autorités et/ou à l’employeur de connaître le nombre de kilomètres parcourus par le conducteur d’un camion ou d’autres véhicules : ces informations récoltées par ce produit pour la protection du conducteur.
Pour les sélectionner, Würth vous propose d’accorder votre attention :
- à la désignation du type de votre disque,
- au numéro Motometer,
- au numéro de comparaison,
- ou encore, au numéro E1.
Les accessoires
Outre les disques, votre fournisseur vous propose des accessoires tels que :
- des papiers thermiques : ces derniers sont destinés aux tachygraphes numériques. Chaque rouleau est emballé de manière individuelle.
- des boîtes d’archive pour disques tachygraphes : idéales pour le rangement d’environ 300 disques. Elles permettent d’inscrire toutes les informations nécessaires comme le numéro du véhicule, le nom du conducteur et les dates des voyages. Pour un archivage optimal de toutes les données et informations !