Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Disque diamant pour toiture Longlife & Speed

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Disque diamant pour toiture Longlife & Speed

Développé pour les couvertures, super-mince, avec une facilité de coupe extrêmement élevée, une très longue durée de vie et un large éventail d'applications

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
  • Qualité de coupe optimale grâce au bord de coupe extra mince, finement denté et fermé. Permet des coupes extrêmement précises et rapides, et des arêtes de coupe nettes.

  • Fonctionnement entièrement lisse, le disque n'oscille pas et ne vibre pas grâce au porte-disque ondulé, avec renfort spécial au centre

  • Coupe sans exercer de force élevée, les segments extrêmement minces concentrent la force de coupe très précisément

Refroidissement optimisé et indication de sens fiable grâce à des ouvertures de refroidissement spéciales en forme de flèche qui fournissent un refroidissement supplémentaire et servent d'indicateur de sens permanent

Indication
  • Les disques diamant s'émoussent à des vitesses de rotation trop élevées et s'usent trop rapidement à des vitesses trop basses

  • Si la puissance de coupe se détériore (présence de nombreuses étincelles), réaffûter le disque en effectuant plusieurs coupes dans un matériau abrasif, tel que le grès

  • Les sections transversales les plus grandes de la pièce doivent être coupées en plusieurs sections (coupe oscillante)

  • Travailler sans pression. Le poids de l'outil électrique est suffisant. Une pression trop importante augmente l'usure.

  • Les disques diamant sont conçus pour les coupes rectilignes. Couper des courbes déforme la lame et entraîne des fissures du noyau et des déchirures des segments. Risque de blessure !

  • Bien que l'outil soit sûr, des lunettes et des vêtements de protection doivent toujours être portés pendant le travail

  • Respecter les informations indiquées sur l'étiquette (vitesse de rotation max.), les restrictions d'utilisation et les instructions de sécurité

  • La flèche de direction sur le disque doit correspondre au sens de rotation de l'outil électrique

  • Ne pas utiliser pour le ponçage latéral

  • Utiliser un couvercle de protection adapté

  • Le serrage doit uniquement être réalisé par un spécialiste dûment formé (ne pas forcer, utiliser des brides de serrage de la même taille et procéder à un essai de fonctionnement)

  • Les outils de meulage mal serrés, mal utilisés ou endommagés sont dangereux et peuvent provoquer des blessures graves
Article ni repris, ni échangé.