Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Disque haut de gamme
- Centre acier épais, rigide et ventilé
- Encoches “trou de serrure”
- Haute qualité de diamants et concentration élevée
- Idéal pour tous types de matériaux durs, même épais et pleins
- Haut rendement
- Peu de vibrations, pas de déformation, même en usage intensif
- Pas de formation de microfissures dans le centre acier
- Bon refroidissement
- Excellente évacuation des particules de coupe
Conforme à la norme EN 13236, agréé par l'OSA
Ne pas appliquer de pression lors de l'utilisation car le poids de la machine suffit
Recommandé pour le béton, le béton armé, la dalle gravillon, le tuyau béton, les parpaings, les pavés
Mais aussi pour les tuiles béton, l'ardoise, l'argile, les briques creuses, les briques silico-calcaire, les tuyaux d'argile
Utilisation occasionnelle pour le granit et le carrelage céramique
*Disques systématiquement équipés d'une perforation latérale permettant la mise en place de l'ergot sur la flasque pour les disque de diamètre 300 et 350, veuillez être attentif aux deux alésages possibles
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!