Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Disque diamant coupe et ponce
Disque diamant de tronçonnage et ponçage pour pierre naturelle, granit, béton, fonte, pavé autobloquant
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Jante continue crénelée de 8 mm de hauteur pour la coupe
- Bandeau diamanté extérieur de 25 mm pour le ponçage
- Utilisation à sec ou sous arrosage
Flasque déportée
- Permet la coupe à ras
Disque 2 en 1
- Remplace un disque à tronçonner et une meule
- Gain de productivité
Conforme à la norme EN 13236, agréé par l'OSA
Préconisé pour tous les travaux nécessitant de couper et de poncer
Il permet la réalisation rapide de chanfrein, biseau, arrondi
La flasque déportée permet la coupe à ras, particulièrement utilisée dans la découpe de pierres naturelles et notamment le granit
Idéal pour le granit, le béton, la fonte, les pavés autobloquants, les dalles de graviers lavés, les briques
Possibilité de l'utiliser de manière occasionnelle pour le marbre, les pierres abrasives ou volcaniques, le porphyre, les briques réfractaires et les tuiles
La flasque déportée M14 évite l’utilisation d’un écrou de serrage
Le disque est directement fixé sur l’arbre M14 de la meuleuse
Utilisation à sec ou sous arrosage
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!