Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Disque diamant pour carreaux durs Speed Turbo
Disque diamant fin spécialement conçu pour les carreaux très durs, le grès cérame et les matériaux comparables jusqu'à environ 20 mm d'épaisseur ; permet une coupe extrêmement rapide et extrêmement nette
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Arête de coupe fermée avec structure de segment turbo
Pour une coupe extrêmement rapide et extrêmement nette
Réduction significative de la tendance à trembler
Les diamètres de disque 115 et 125 mm sont également stabilisés par une nouvelle armature structurelle d'arbre autour de la bride
Longévité accrue
Par rapport aux disques de coupe pour carrelages traditionnels, le segment de 10 mm de hauteur garantit une longévité considérablement plus importante
- Les disques diamant s'émoussent à des vitesses trop élevées et s'usent très rapidement à des vitesses périphériques insuffisantes
- Si la facilité de coupe diminue (apparition de nombreuses étincelles), réaffûter le disque dans un matériau abrasif comme le grès, en effectuant plusieurs coupes
- Séparer les sections transversales les plus grandes de la pièce à couper en plusieurs sections (oscillation).
- Travailler sans exercer de pression. Le poids de la machine est suffisant. Une pression trop importante augmente l'usure
- Les disques diamant sont conçus pour les coupes rectilignes. Le fait de couper des courbes déforme la lame et entraîne des fissures du noyau et des déchirures des segments. Risque de blessure !
- Bien que cet outil soit sûr, toujours porter des lunettes et un équipement de protection en travaillant
- Respecter les informations indiquées sur l'étiquette (vitesse maximale), les restrictions d'utilisation et les instructions de sécurité
- La flèche directionnelle inscrite sur le disque doit correspondre au sens de rotation de la machine
- Ne pas utiliser pour le meulage latéral
- Utiliser la protection faciale appropriée
- Le serrage doit uniquement être réalisé par un spécialiste dûment formé (ne pas forcer, utiliser des brides de serrage propres de la même taille et procéder à un essai de fonctionnement)
- Lorsque les outils de meulage sont mal serrés, mal utilisés ou endommagés, ils représentent un danger et sont susceptibles d'entraîner de graves blessures
- Pour coupe à sec ou à eau
- Idéal pour les carreaux, le grès cérame très dur, les carreaux émaillés, la faïence (grès), le granit tendre/dur, le marbre et autres pierres naturelles, les briques vitrifiées tendres/dure et émaillée (briquettes)
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!