Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Disque diamant Multiexpert H12
Disque polyvalent à tronçonner le Béton, les matériaux de construction, l'asphalte, le granit, l'acier et le métal
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Hauteur de segments de 12 mm : très bonne durée de vie
- Haute concentration de diamants, procure une vitesse de coupe optimale
- Segments soudés au laser pour plus de sécurité : évite l'arrachement lors du sciage
- Coupe à sec ou sous arrosage : permet une utilisation polyvalente
- Gravage au laser sur le disque : inaltérabilité des informations et normes
- Code couleur : étiquette grise pour une meilleure reconnaissance
Conforme à la norme EN 13236, agréé par l'OSA
TP, DDE, Sté de travaux routiers, d'aménagement de voiries, collectivités locales, loueurs
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!