Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Disque fibre vulcanisé en corindon

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Disque fibre vulcanisé en corindon

Disque fibre robuste résistant à la déchirure

  • Diamètre de l'alésage: 22,23 mm

Lire la description de l'article

Disponible en 25 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Diamètre Grain Vitesse de rotation maxi Vitesse de rotation recommandée Quantité Cdt
Prix/Cdt
058011536
115 mm 36 13300 tr/min
50 pcs
058011516
115 mm 16 13300 tr/min
50 pcs
058011540
115 mm 40 13300 tr/min
50 pcs
058011560
115 mm 60 13300 tr/min
50 pcs
058011550
115 mm 50 13300 tr/min
50 pcs
0580125100
125 mm 100 12250 tr/min 7500 tr/min
50 pcs
058012530
125 mm 30 12250 tr/min 7500 tr/min
50 pcs
058012540
125 mm 40 12250 tr/min 7500 tr/min
50 pcs
058012560
125 mm 60 12250 tr/min 7500 tr/min
50 pcs
058012550
125 mm 50 12250 tr/min 7500 tr/min
50 pcs
0580180120
180 mm 120 8500 tr/min
50 pcs
058018036
180 mm 36 8500 tr/min
50 pcs
058018050
180 mm 50 8500 tr/min
50 pcs
058018060
180 mm 60 8500 tr/min
50 pcs
058018040
180 mm 40 8500 tr/min
50 pcs
058018080
180 mm 80 8500 tr/min
50 pcs
0580125120
125 mm 120 12250 tr/min 7500 tr/min
50 pcs
058012536
125 mm 36 12250 tr/min 7500 tr/min
50 pcs
058012580
125 mm 80 12250 tr/min 7500 tr/min
50 pcs
058011524
115 mm 24 13300 tr/min
50 pcs
058018024
180 mm 24 8500 tr/min
50 pcs
058012516
125 mm 16 12250 tr/min 7500 tr/min
50 pcs
058012524
125 mm 24 12250 tr/min 7500 tr/min
50 pcs
058011580
115 mm 80 13300 tr/min
50 pcs
058015080
150 mm 80 10500 tr/min
50 pcs
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
Alésage de 22 mm à rainure transversale


Matériau de support en fibre vulcanisée


  • Taille du grain 16–50 : 0,8 mm

  • Grain 60-120 : 0,6 mm

Liant en résine entièrement synthétique fortement élastique


Longue durée de vie


Dispersion électrostatique


Taux d'enlèvement uniforme

Indication

Instructions d'utilisation et de sécurité générales


  • Utiliser les disques à poncer uniquement avec les plateaux de ponçage homologués non endommagés

  • Le diamètre du disque à poncer ne doit pas dépasser de plus de 15 mm le diamètre du plateau de ponçage

  • La rectification en coupe plongeante n'est pas autorisée

  • Toujours porter un équipement de protection approprié, p. ex. des lunettes de protection, des protections auditives, des gants, etc.

  • Stocker à l'abri de la lumière directe du soleil et à l'écart des sources de chaleur. Ne pas stocker dans des environnements humides ou sur le sol

  • Stocker dans l'emballage d'origine à 18-22 °C et à une humidité relative de 45-60 %