Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Disque fibre vulcanisé grain céramique Longlife & Speed
Disque fibre vulcanisé grain céramique Longlife & Speed - 1
Disque fibre vulcanisé grain céramique Longlife & Speed - 2
Disque fibre vulcanisé grain céramique Longlife & Speed - 3
Disque fibre vulcanisé grain céramique Longlife & Speed - 4
Disque fibre vulcanisé grain céramique Longlife & Speed - 5

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Disque fibre vulcanisé grain céramique Longlife & Speed

Bleu/vert pour l'acier et l'acier inoxydable (acier inoxydable professionnel).

Lire la description de l'article

Disponible en 5 versions
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
Rugosité minimale et finition de surface parfaite grâce au grain abrasif uniforme et précis



Taux d'enlèvement extrêmement élevé avec ponçage à faible échauffement


Grâce au grain abrasif hautes performances et à la couche de couverture abrasive active



Faible pression de contact requise


Grâce au grain abrasif haute performance



Très grande durée de vie


Grâce au grain abrasif de précision, uniforme et disposé verticalement



Sans fer, ni chlore, ni soufre (<= 0,1 %)

Indication

Le grain Cubitron® II précis et entièrement uniforme ne correspond à aucune des nombreuses normes internationales définissant les grains (p. ex. FEPA). C'est pour cette raison que la taille de grain est indiquée avec un signe "+" et classée de manière empirique dans l'une des séries de grain connues (p. ex. 36+)


3M® et Cubitron® sont des marques de la société 3M Company

Article ni repris, ni échangé.