Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Disque abrasif fibre vulcanisé Topsize zirconium
Disque abrasif élastique robuste résistant à la déchirure
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Trou de 22 mm à fente transversale
Matériau du support en fibre vulcanisée
- Taille du grain 16-50 : 0,8 mm
- Grain 60-120 : 0,6 mm
Dispersion électrostatique
Taux d'enlèvement constants
Revêtement Topsize (= zirconium spécial avec mastics à liants multiples de refroidissement et de meulage) et liant en résine entièrement synthétique fortement élastique
- Performances de meulage agressives
- Meulage à faible échauffement : aucun ternissement de la pièce à usiner
- Grande longévité
- Faible niveaux sonores
- Effet d'aiguisage automatique du grain de meulage efficace
Instructions d'utilisation et de sécurité générales
- Utiliser les disques à poncer uniquement avec les plateaux de ponçage homologués non endommagés
- Le diamètre du disque à poncer ne doit pas dépasser de plus de 15 mm le diamètre du plateau de ponçage
- La rectification en coupe plongeante n'est pas autorisée
- Toujours porter un équipement de protection approprié, par exemple des lunettes de protection, des gants, des protections auditives, etc.
- Stocker à l'abri de la lumière directe du soleil et à l'écart des sources de chaleur. Ne pas stocker dans des environnements humides ou sur le sol
- Stocker dans l'emballage d'origine à 18-22 °C et à une humidité relative de l'air de 45-60 %
A utiliser sur les meuleuses pneumatiques ou électriques portatives, à des vitesses périphériques jusqu'à 80 m/s en association avec un plateau de ponçage
Meulage de surfaces et des bords des composants plats et incurvés :
- Taille du grain 16-40 : nivelage des cordons de soudure, des points de soudure, des marques de brasage, etc. Ebavurage des pièces en tôle, moulées et forgées en métal. Meulage des grappes
- Taille du grain 40-80 : lissage des soudures bord à bord, cassage des bords et meulage à nu des tôles et des autres surfaces métalliques
- Taille du grain 40-120 : Enlèvement de la rouille, élimination des anciennes couches de peinture, ponçage fin des réparations de voiture
Matériaux compatibles :
Aciers résistants à la corrosion etthermorésistants (acier inoxydable), aciers au carbone, aciers forgés, métaux non ferreux, alliages de chrome et de nickel et fonte grise
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!