Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Disques fibre vulcanisés Zirconium
Disque abrasif élastique robuste résistant à la déchirure
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Dispersion électrostatique
- Taux d'enlèvement uniformes
- Performances de meulage agressives
- Ponçage à faible échauffement. Absence de ternissement des pièces à usiner . Aucun encrassement
- Grande longévité
- Faible niveau sonore
- Taux élevé d'auto-affûtage pour grain abrasif
Matériau de renfort en fibre vulcanisée
- Taille du grain 16-50 : 0,8 mm
- Taille du grain 60-120 : 0,6 mm
Trou de 22 mm à fente transversale
Instructions d'utilisation et de sécurité générales
- Utiliser les disques à poncer uniquement avec les plateaux de ponçage homologués non endommagés
- Le diamètre du disque à poncer ne doit pas dépasser de plus de 15 mm le diamètre du plateau de ponçage
- La rectification en coupe plongeante n'est pas autorisée
- Toujours porter un équipement de protection approprié, par exemple des lunettes de protection, des gants, des protections auditives, etc.
- Stocker à l'abri de la lumière directe du soleil et à l'écart des sources de chaleur. Ne pas stocker dans des environnements humides ou sur le sol
- Stocker dans l'emballage d'origine à 18-22 °C et à une humidité relative de l'air de 45-60 %
A utiliser sur les meuleuses d'angle pneumatiques ou électriques à guidage portatives avec filetage de raccordement M14, à des vitesses circonférentielles jusqu'à 80 m/s en association avec un plateau de ponçage.
Ponçage de surfaces et des bords des composants plats et incurvés
- Taille du grain 16-40 : nivelage des cordons de soudure, des points de soudure, des marques de brasage, etc. Ebavurage des pièces en tôle, moulées et forgées en métal. Meulage des grappes
- Taille du grain 40-80 : Lissage des soudures bord à bord, cassage des bords et meulage à nu des tôles et des autres surfaces métalliques
- Taille du grain 40-120 : dérouillage, élimination des anciennes couches de peinture, ponçage fin des réparations de voiture
Matériaux à travailler
Aciers résistants à la corrosion et fortement thermorésistants (acier inoxydable), aciers de décolletage, aciers forgés, métaux non ferreux, alliages de chrome et de nickel et fonte grise
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!